Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Kamera 180 Weiß BCM 758-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bus-Kamera 180 Weiß BCM 758-0 W
Artikel-Nr.:
     6012-32660000
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210012157-00
EAN/GTIN:
     4056138013630

Bus-Kamera 180 Weiß BCM 758-0 W

Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Videomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
99 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.089,66*
€ 1.217,54*
Frei Haus
ab € 1.111,54*
€ 1.240,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.120,40*
€ 1.252,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,20*
€ 1.490,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,13*
€ 1.474,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,69*
€ 1.418,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,82*
€ 1.379,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,40*
€ 1.333,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.