Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfamilienhauskit Switch Monitor WiFi SB2 KVS2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfamilienhauskit Switch Monitor WiFi SB2 KVS2011
Einfamilienhauskit Switch Monitor WiFi SB2 KVS2011
Artikel-Nr.:
     3517I-32667608
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     KVS2011
EAN/GTIN:
     8023903388411
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Einfamilienhauskit Switch Monitor WiFi SB2 KVS2011

Einfamilienhauskit Switch mit Mini Handsfree Wi-Fi, SB2. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video im Master / Slave Modus installiert werden. Der Mini HF WiFi ist mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht die Innenstation mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 864,68*
€ 984,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 878,02*
€ 994,36*
Frei Haus
ab € 887,68*
€ 1.004,20*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 917,75*
€ 1.043,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 960,59*
€ 1.085,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,36*
€ 1.183,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,30*
€ 1.178,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,45*
€ 1.103,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,14*
€ 1.071,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,02*
€ 1.044,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.