Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 01 B-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 01 B-01
Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 01 B-01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32667888
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210007724-01
EAN/GTIN:
     4056138010240
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Video-Türstation Classic Edelstahl gebürstet F CL V130 01 B-01

Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 06-0 benötigt.\r\rKomponenten:\r Kamera CBCM 653- mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°\r Türlautsprecher CBTLE 050- mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar\r 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.383,44*
€ 1.551,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.406,23*
€ 1.577,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.439,95*
€ 1.608,19*
Frei Haus
ab € 1.453,13*
€ 1.623,79*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.534,21*
€ 1.702,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,19*
€ 1.913,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,32*
€ 1.893,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,30*
€ 1.813,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,59*
€ 1.764,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,95*
€ 1.713,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007736-00
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.