Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster M12PFF75Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster M12PFF75Q5
Opto Sensor Lichttaster M12PFF75Q5
Artikel-Nr.:
     3517I-32760233
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3078248
EAN/GTIN:
     0662488782481
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster M12PFF75Q5

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 75 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67 / IP68, Metallgehäuse, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..75 mm
Bemessungsschaltabstand:
75 mm
Max. Schaltabstand:
75 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
67,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,30*
€ 157,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,22*
€ 162,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,46*
€ 165,11*
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 169,46*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,64*
€ 177,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.