Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke QS30EXH2O W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-32762179
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3079165
EAN/GTIN:
     0662488791650
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke

Opto-Sensor Einweglichtschranke QS30EXH2O W/30

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), zur Wassererkennung, max. Reichweite 4000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Arbeitsfrequenz selektierbar zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung, Sende-LED schaltbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Schaltabstand:
4000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
54,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,67*
€ 274,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,24*
€ 276,43*
Frei Haus
ab € 226,29*
€ 278,87*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,61*
€ 279,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,73*
€ 286,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.