Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSCP30-600P88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-32764050
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3073985
EAN/GTIN:
     0662488739850
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Lichtvorhang Sender/EmpfängerPaar SLSCP30-600P88

Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbares Sender/Empfänger Paar, max. Reichweite 18000 mm, Kabel, PVC, gelb, 2m, mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Kaskadierbar bis 4 Module, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 600 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
671 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.238,34*
€ 2.310,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.241,35*
€ 2.313,38*
Frei Haus
ab € 2.263,73*
€ 2.336,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.273,83*
€ 2.346,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.275,86*
€ 2.383,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.313,38*
€ 2.752,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.304,64*
€ 2.742,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,79*
€ 2.693,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.241,35*
€ 2.667,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.