Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdleitungsbride 1 - 1, 33.5-41.9mm 9610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-32866345
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9610
EAN/GTIN:
     7611614031231
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen kaiser
erdungsschellen

Erdleitungsbride 1 - 1, 33.5-41.9mm 9610

Erdleitungsbride 1 - 1 "
(9610). Erdungsschellen aus verzinntem Messing bieten einen sicheren Anschluss an metallene Rohrleitungen für Wasser- oder Heizungsversorgung und verbinden diese mit dem Hauptpotentialausgleich. Drahtdurchmesser in mm: ? 8.0 | Nenngrösse: 1"
-1 1/4"
| Rohrdurchmesser in mm: 33,5-41,9
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
33,5..41,9 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
4..50 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 25,02*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,694*
€ 31,344*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,80509*
€ 31,40509*
10
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 31,64*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 27,4651*
€ 32,1551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,344*
€ 37,29936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,004*
€ 36,89476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,884*
€ 35,56196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,884*
€ 34,37196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,694*
€ 31,76586
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.