Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdleitungsbride 1 - 1, 33.5-41.9mm 9610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-32866345
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9610
EAN/GTIN:
     7611614031231
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen kaiser
erdungsschellen

Erdleitungsbride 1 - 1, 33.5-41.9mm 9610

Erdleitungsbride 1 - 1 "
(9610). Erdungsschellen aus verzinntem Messing bieten einen sicheren Anschluss an metallene Rohrleitungen für Wasser- oder Heizungsversorgung und verbinden diese mit dem Hauptpotentialausgleich. Drahtdurchmesser in mm: ? 8.0 | Nenngrösse: 1"
-1 1/4"
| Rohrdurchmesser in mm: 33,5-41,9
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
33,5..41,9 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
4..50 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 25,01*
10
Frei Haus
ab € 26,654*
€ 31,334*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,85509*
€ 31,39509*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 31,64*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 27,4551*
€ 32,1751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 316,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.