Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 23x15,2x2 982200.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe 23x15,2x2 982200.000
Endkappe 23x15,2x2 982200.000
Artikel-Nr.:
     3517I-32958234
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982200.000
EAN/GTIN:
     4051859163657

Endkappe 23x15,2x2 982200.000

Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Anbau-Aluminiumprofil.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 7,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,88*
€ 7,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.