Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter f.LED 33,6W 982233.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter f.LED 33,6W 982233.002
Konverter f.LED 33,6W 982233.002
Artikel-Nr.:
     3517I-32958352
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982233.002
EAN/GTIN:
     4051859169390
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
rzb zimmermann led treiber

Konverter f.LED 33,6W 982233.002

KonverterLess is more Flex, L 188 B 30 H 21
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,00*
€ 55,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,12*
€ 55,76*
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 57,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,97*
€ 57,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,41*
€ 61,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.