Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77223693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33152381
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77223693
EAN/GTIN:
     4251433934790
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77223693

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, silber, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,49*
€ 321,54*
€ 8,50*
ab € 276,46*
€ 325,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,68*
€ 332,51*
Frei Haus
ab € 284,25*
€ 335,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,22*
€ 394,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143693
ab € 228,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143694
ab € 227,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033693
ab € 246,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 273,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 272,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 297,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353693
ab € 369,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 272,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 272,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 310,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 297,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353694
ab € 367,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.