Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77223693


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-33152381
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77223693
EAN/GTIN:
     4251433934790
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K, 1144mm 77223693

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, silber, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 309,54*
€ 309,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,92*
€ 324,54*
€ 8,50*
ab € 276,27*
€ 328,97*
Frei Haus
ab € 281,99*
€ 335,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,38*
€ 338,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,14*
€ 375,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,38*
€ 339,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143693
ab € 227,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143694
ab € 227,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 272,20*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 273,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 311,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 297,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353693
ab € 368,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 271,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 271,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353694
ab € 366,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353698
ab € 476,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.