Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C2MT-04814BBC03DE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-33676543
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1207799
EAN/GTIN:
     4047084194733
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Sicherheitslichtvorhang C2MT-04814BBC03DE0

Sicherheitslichtvorhänge, miniTwin, C2MT-04814BBC03DE0, Systemteil: 1 Twin-Stick, Verwendung: miniTwin2 als Standalone-Gerät, miniTwin2 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade, Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Auflösung: 14 mm, Reichweite: 8 m, Schutzfeldhöhe: 480 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, Lieferumfang: Twin-Stick, Systemstecker, C-Fix- und L-Fix-Halterung, je 2 Stück, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
32 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
2
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 589,18*
€ 659,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,43*
€ 667,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 683,29*
€ 749,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 762,42*
€ 832,84*
Frei Haus
ab € 770,67*
€ 841,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,84*
€ 991,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,72*
€ 990,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,07*
€ 968,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,82*
€ 943,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,42*
€ 907,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.