Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch 11,4x15,8mm ROHRflex PU AD15,8sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellschlauch 11,4x15,8mm ROHRflex PU AD15,8sw
Kunststoff-Wellschlauch 11,4x15,8mm ROHRflex PU AD15,8sw
Artikel-Nr.:
     3517I-35052831
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10289902012
EAN/GTIN:
     4025113187819
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch 11,4x15,8mm ROHRflex PU AD15,8sw

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PU, HB (UL 94), IP 68/IP 69K, für sehr flexible Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / öl-, benzin- uns fettbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit / sehr flexibel / mikrobenbeständig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau (speziell für Motorinstallationen) / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
11,4 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
22 mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,01*
€ 142,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,985*
€ 142,835*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,7145*
€ 144,9045*
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 147,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,53*
€ 159,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,27*
€ 169,3013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,43*
€ 167,1117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,69*
€ 161,4711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,64*
€ 157,8416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,01*
€ 144,0019
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4202* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,27*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.