Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 325-026-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch 325-026-0
Schutzschlauch 325-026-0
Artikel-Nr.:
     3517I-35054514
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     325-026-0
EAN/GTIN:
     8717114501096
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
anamet schutzschlauch

Schutzschlauch 325-026-0

Der Schlauch ist bleifrei und für Anwendungen bei denen keine hohe mechanische Belastung erforderlich ist. Anwendbar für Außenmontage und Erdinstallation.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
33 mm
Innendurchmesser:
26,8 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-20..80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,9402*
€ 221,6601*
Frei Haus
ab € 185,6901*
€ 228,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,6601*
€ 263,77552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,07*
€ 263,0733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,72*
€ 250,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,9102*
€ 240,27314
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,9402*
€ 215,31884
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,03134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.