Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch 325-026-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch 325-026-0
Schutzschlauch 325-026-0
Artikel-Nr.:
     6012-35054514
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     325-026-0
EAN/GTIN:
     8717114501096
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
anamet schutzschlauch

Schutzschlauch 325-026-0

Der Schlauch ist bleifrei und für Anwendungen bei denen keine hohe mechanische Belastung erforderlich ist. Anwendbar für Außenmontage und Erdinstallation.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
33 mm
Innendurchmesser:
26,8 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-20..80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,4502*
€ 222,9801*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,3702*
€ 229,8402*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,8402*
€ 273,50984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,38*
€ 272,9622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,30*
€ 253,827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,5802*
€ 243,45044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,3702*
€ 221,78054
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,21234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.