Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung IP67,gerade RQGK-M AD28,5/M25sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35083648
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15107028225
EAN/GTIN:
     4025113192523
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m25
wellrohrverschraubung

Schnellverschraubung IP67,gerade RQGK-M AD28,5/M25sw

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGK-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Messingaußengewinde, inkl. O-Ring und Flachdichtring, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest / hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flexa wellschlauchverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 9,77*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,2362*
€ 9,7862*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,37144*
€ 9,91144*
25
€ 5,95*
ab € 9,16752*
€ 10,82752*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,2287*
€ 10,8987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 244,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15107010212
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15107013212
ab € 3,40*
Ähnlich
Flexa
15107013216
ab € 3,40*
Ähnlich
Flexa
15107015216
ab € 3,94*
Ähnlich
Flexa
15107015220
ab € 3,83*
Ähnlich
Flexa
15107021225
ab € 4,74*
Ähnlich
Flexa
15107028232
ab € 7,95*
Ähnlich
Flexa
15107034232
ab € 9,56*
Ähnlich
Flexa
15107034240
ab € 9,58*
Ähnlich
Flexa
15107042240
ab € 15,38*
Ähnlich
Flexa
15107413216
ab € 3,33*
Ähnlich
Flexa
15107415216
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15107415220
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15107421220
ab € 4,7634*
Ähnlich
Flexa
15107421225
ab € 4,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.