Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1S/1Ö f.TAL CAL5-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CAL5 Hilfskontaktblock 2-polig CAL5-11, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6
ABB CAL5 Hilfskontaktblock 2-polig CAL5-11, 1 Öffner + 1 Schließer Seitliche Montage mit Schraubanschluss Anschluss 6
Artikel-Nr.:
     3517I-35154956
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010020R1011
EAN/GTIN:
     3471522121073
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö

Hilfsschalter 1S/1Ö f.TAL CAL5-11

Die CAL5-11 sind 2polige Hilfkontakte (1S+1Ö) zum seitlichen Anbau an A/AL Motorschütze und N/NL Hilfsschütze. Die Hilfskontaktblöcke sind mit Schraubanschlussklemmen ausgestattet, die offen geliefert werden, gegen zufällige direkte Berührung geschützt sind und die entsprechende Funktionskennzeichnung tragen. Die Hilfsschalter können sowohl rechts- als auch linksseitig angebaut werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 7,47*
€ 10,35*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 11,74*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 12,45*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,43*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SBN010010R1010
ab € 2,59*
Zubehör
ABB
1SBN010010R1001
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.