Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgerät DS-N M/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgerät DS-N M/W
Schutzgerät DS-N M/W
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35157719
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093996
EAN/GTIN:
     4012195805991
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Schutzgerät DS-N M/W

Koaxiale Datenleitungschutzgeräte Hohe Impulsstrombelastbarkeit 2 x 2,5 kA (10/350) Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse Optimales Übertragungsverhalten 5 Jahre Gewährleistung Mit N-Connector Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
130 V
Höchste Dauerspannung DC:
185 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2,5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
800 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
3000 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,64*
€ 81,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,25*
€ 92,10*
€ 5,95*
ab € 76,78*
€ 95,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,35*
€ 98,47*
Frei Haus
ab € 82,61*
€ 102,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.