Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00081.110000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00081.110000
D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00081.110000
Artikel-Nr.:
     3517I-35185358
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z219189
EAN/GTIN:
     4086500054046
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel 63a
sicherungssockel

D-Sicherungssockel DII 25A/500V 1-p.mB 00081.110000

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung:
Passeinsatz
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen sicherungssockel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,935*
€ 74,555*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,41*
€ 76,22*
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 78,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,031*
€ 95,071*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,94*
€ 122,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,22*
€ 90,7018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,99*
€ 89,2381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,33*
€ 84,8827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,98*
€ 82,0862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,941* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
184115
ab € 0,35*
Zubehör
Mersen
H214068
ab € 32,319*
Zubehör
Mersen
K222120
ab € 107,265*
Zubehör
Mersen
E213559
ab € 10,85*
Zubehör
Mersen
D214064
ab € 10,87*
Zubehör
Mersen
00597.002700
ab € 0,38*
Zubehör
Mersen
00597.025700
ab € 0,35*
Zubehör
Mersen
00597.610700
ab € 0,36*
Zubehör
Mersen
F222921
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01657.016000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01657.025000
ab € 0,41*
Zubehör
Mersen
T215090
ab € 3,60*
Zubehör
Mersen
Z212542
ab € 15,2465*
Zubehör
Mersen
Y216612
ab € 20,2335*
Zubehör
Mersen
K213058
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.