Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 2S1Ö f. P5-250.. HI21-P5-250/315E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35222381
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280965
EAN/GTIN:
     4015082809652
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfsschalter 2s eaton

Hilfsschalter 2S1Ö f. P5-250.. HI21-P5-250/315E

Hilfsschalter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Typkenner: P5, nacheilend einschaltend, voreilend ausschaltend., Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet., zum Seitenanbau, links oder rechts, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: P5-250(315)/E(EA)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,93*
€ 27,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,51*
€ 27,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,48*
€ 29,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 30,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,26*
€ 31,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.