| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35222624 Herst.-Nr.: 1SBN020010R1001 EAN/GTIN: 3471522121653 |
| |
|
| | |
| Zeitglied TE5S-24 TE5S-24 Elektron. Zeitblock Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | ja | Fernbedienung möglich: | nein | Geeignet als Fernbedienung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,75* | € 95,27* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,73* | € 95,39* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,51* | € 96,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,04* | € 98,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 88,30* | € 126,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|