Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene STEG 1P 12Mod. 100A A9XPH112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene STEG 1P 12Mod. 100A A9XPH112
Phasenschiene STEG 1P 12Mod. 100A A9XPH112
Artikel-Nr.:
     3517I-35246188
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPH112
EAN/GTIN:
     3606480485008
Suchbegriffe:
Kammschiene
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Phasenschiene STEG 1P 12Mod. 100A A9XPH112

Phasenschiene Steg Acti 9. 1-polig, ablängbar, 12TE, Nennstrom 100A, Nennspannung 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V. Farbton RAL 7016. Die Phasenschiene Steg erfüllt folgende Normen- IEC 60947-7-1 und IEC 61439-2.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
220 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,60*
€ 3,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,72*
€ 3,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 3,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.