Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,1m Z-GV-10/3P-3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,1m Z-GV-10/3P-3TE
Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,1m Z-GV-10/3P-3TE
Artikel-Nr.:
     3517I-35260317
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271060
EAN/GTIN:
     4015082710606
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen

Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,1m Z-GV-10/3P-3TE

Blockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Produktbreite sind 1016 mm und das Gewicht0,275 Kg. Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
27 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 17,48*
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 16,14*
€ 22,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,61*
€ 23,33*
2 Tage
47
1
€ 6,40*
ab € 17,49*
€ 24,42*
1
€ 3,90*
ab € 18,98*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
EP-501073
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.