| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35270299 Herst.-Nr.: 27854 EAN/GTIN: 4048879062916 |
|
|
| | |
| M12 Verteiler 8-fach 5-polig 27854 Passiv-Vert. Kunststoff, 8xM12,5pol, Leitung fest 10.0m PUR-JB 16*0,34+3*0,75 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: | sonstige | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 5 | Mit LED-Anzeige: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,50* | € 194,04* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 162,52* | € 194,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,21* | € 204,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 175,11* | € 209,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,36* | € 213,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|