Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 27854 Sensor/Aktorbox passiv M12-Verteiler mit Kunststoffgewinde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y706172
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     27854
EAN/GTIN:
     4048879062916
Suchbegriffe:
Murrelektronik

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
127.5 mm
Länge:
25 mm
Breite:
54.5 mm
Schutzart:
IP67 (im gesteckten Zustand) + IP67 (im verriegelten Zustand)
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
27854
Anzahl Signalplätze:
2
Anzahl Verteiler:
8-fach
Statusanzeige:
mit LED
Anschlussart (Verteilerboxen):
M12-Buchse
Anschluss-Querschnitt min.:
0.34 mm²
Anschluss-Querschnitt max.:
0.75 mm²
Strombelastbarkeit je Steckplatz:
4 A
Polzahl:
5
Gesamtpolzahl:
5
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Sensor/Aktorbox passiv
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,82*
€ 191,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,97*
€ 191,42*
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 201,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,03*
€ 205,51*
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 209,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.