Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35285914 Herst.-Nr.: LA1KN40 EAN/GTIN: 3389110500073 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalterblock 4S LA1KN40 TeSys Hilfsschalterblöcke, unverzögert. Hilfsschalterblock, Schraubanschluss. Hilfsschalter 4 S, Montage Frontseitig, Verwendung LC1K. Mit Schraubklemmen, frontseitig aufrastbar. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Frontbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,62* | € 10,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,08* | € 11,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,12* | € 11,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,22* | € 11,28* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,34* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|