| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35294201 Herst.-Nr.: H5309100 EAN/GTIN: 4050528044471 |
| |
|
| | |
| Differenzdruckschalter 40-600Pa,max.30KPa JDL-112 Differenzdruckschalter zur Überwachung von Überdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Abzug- oder Ventilatorüberwachung oder Strömungswächter zur Sicherung elektrischer Heizregister, als Filterüberwachung, Luftdruckmangelsicherung oder Grenzwertregler. Hinweis: Wenn der Differenzdruckschalter einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Mediumtemperatur: | -15..80 °C | Anschluss: | Schlauchstutzen | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | Anfangswert Messbereich Druck: | 40 Pa | Endwert Messbereich Druck: | 600 Pa | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Elektronische Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,49* | € 50,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,51* | € 50,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 39,72* | € 51,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,22* | € 53,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,28* | € 55,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|