| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35298109 Herst.-Nr.: 281141 EAN/GTIN: 4015082811419 |
| |
|
| | |
| Ersatzspule 230V50HZ,240V DILM32-XSP #281141 Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45, DILM17 - DILM38 Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,19* | € 19,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,15* | € 21,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,76* | € 22,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,36* | € 23,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,32* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|