Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000
DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000
Artikel-Nr.:
     3517I-35302049
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5185-0000
EAN/GTIN:
     4042811164683
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator

DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000

Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von DALI-EVG. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Überlast- und kurzschlussfest. Memory-Funktion. An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Steuerstrom:
30 mA
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
60 Hz
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 103,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 86,41*
€ 108,73*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 86,50*
€ 108,82*
1
€ 3,50*
ab € 86,65*
€ 108,97*
1
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 112,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5711-6034
ab € 54,98*
Zubehör
Merten
MEG5711-6033
ab € 69,49*
Zubehör
Merten
MEG5710-6052
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.