Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten DALI-Steuerungs- MEG5185-0000 Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI-Steuerungs-Einsatz
DALI-Steuerungs-Einsatz
DALI-Steuerungs-Einsatz
Artikel-Nr.:
     4981-3801583
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5185-0000
EAN/GTIN:
     4042811164683
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
DALI-Steuerungs-Einsatz Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: Schalten und Dimmen von DALI-EVG Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang Überlast- und kurzschlussfest Memory-Funktion An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden. Nennspannung:AC 220/230 V, 50/60 Hz Typ:Kategorie-I-Steuergerät Lastart:max. 15 regelbare DALI-EVG DALI-Ausgangsstrom:max. 30 mA DALI-Ausgangsspannung:DC 15 V Neutralleiter:erforderlich (3 Leitersystem) Anschlussquerschnitt:max. 2x2,5 mm 2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 90,39*
€ 103,24*
1
€ 5,46*
ab € 86,41*
€ 108,73*
2 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 86,50*
€ 108,82*
1
€ 3,50*
ab € 86,65*
€ 108,97*
1
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 112,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5.162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5711-6034
ab € 54,98*
Zubehör
Merten
MEG5711-6033
ab € 69,49*
Zubehör
Merten
MEG5710-6052
ab € 46,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.