Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig 014400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig 014400
Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig 014400
Artikel-Nr.:
     3517I-35322704
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     014400
EAN/GTIN:
     4010337144007
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schlüsselschalter

Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig 014400

Einsatz Schlüsselschalter 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nur für Schraubbefestigung. Schließzylinder ist {b}nicht{\\b} im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 33,74*
€ 44,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,17*
€ 46,33*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 35,68*
€ 47,21*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,49*
€ 47,48*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 35,94*
€ 47,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
016300
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.