Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenwochenuhr rws UP Sensoranschluss D 814 JS REINWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenwochenuhr rws UP Sensoranschluss D 814 JS REINWEISS
Rollladenwochenuhr rws UP Sensoranschluss D 814 JS REINWEISS
Artikel-Nr.:
     3517I-35335909
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00925893
EAN/GTIN:
     4010105925890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Jalousiezeitschaltuhr

Rollladenwochenuhr rws UP Sensoranschluss D 814 JS REINWEISS

Rollladenwochenuhr/Zeitschaltuhr 50 x 50 mm Einsatz mit Abdeckung für Unterputz-Montage, passend zu Normdurchbruch, Artikel-Nr. xx.670.xx ZV Funktion Rollladenwochenuhr: für einen Motor 1000 VA mit Endschaltern, Funktion wie Artikel-Nr. 814 J, jedoch zusätzlich mit Sensoranschluss zum Anschluss eines Sonnensensors, Artikel-Nr. 800 SS, für Sonnenschutz und Dämmerungsfunktion und eines Glasbruchsensors, Artikel-Nr.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Geeignet für Windsensor:
nein
Geeignet für Regensensor:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
ja
Mit Astro-Programm:
nein
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Memory-Funktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,16*
€ 124,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,91*
€ 129,21*
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 134,47*
€ 5,95*
ab € 123,62*
€ 151,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,80*
€ 166,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.