| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0017701 Herst.-Nr.: 00925893 EAN/GTIN: 4010105925890 |
| |
|
| | |
| Rollladenwochenuhr/Zeitschaltuhr 50 x 50 mm Einsatz mit Abdeckung für Unterputz-Montage, passend zu Normdurchbruch, Artikel-Nr. xx.670.xx ZV Funktion Rollladenwochenuhr: Auto Sommer-/Winterzeit, für einen Motor 1000 VA mit Endschaltern, Auf- und Abfahrzeit pro Tag oder in 2 Blöcken für Mo–Fr und Sa–So programmierbar, Zufallsgenerator, Wechselmöglichkeit vom manuellen Betrieb in den Automatikbetrieb, Laufzeit 60 Sek., veränderbar von 1–180 Sek., Gangreserve 1000 Stunden durch Batterie, Reset-Funktion zu den Werkseinstellungen, 230 V~, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich, mit Nebenstelleneingängen, Hinweise der Motorhersteller beachten. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 101,58* | € 125,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,66* | € 151,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,04* | € 166,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,01* | € 175,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,30* | € 183,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|