Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2
Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2
Artikel-Nr.:
     3517I-35455924
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     0280190
EAN/GTIN:
     4007754018158
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 12v 2,3ah

Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2

Blei-Akkumulator von YUASA, wartungsfrei, besonders hohe Leistung, universell einsetzbar, Entladen oder Lagern in jeder Position, für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklenbetrieb (ZB), 6-9 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb und bei 20 °C, Anschlüsse: Flachstecker 4,8 mm (Faston 187)
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Blei
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
178 mm
Höhe inkl. Pole:
64 mm
Breite:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blei akku, panasonic blei-akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,53*
€ 37,18*
€ 3,90*
ab € 27,24*
€ 38,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,35*
€ 44,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.