Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2
Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2
Artikel-Nr.:
     6012-35455924
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     0280190
EAN/GTIN:
     4007754018158
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku ladegerät 12v

Blei-Akku 12V/2,2Ah NPA-12/2

Blei-Akkumulator von YUASA, wartungsfrei, besonders hohe Leistung, universell einsetzbar, Entladen oder Lagern in jeder Position, für Bereitschaftsparallelbetrieb (BPB) und Zyklenbetrieb (ZB), 6-9 Jahre Lebenserwartung im Bereitschaftsparallelbetrieb und bei 20 °C, Anschlüsse: Flachstecker 4,8 mm (Faston 187)
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Blei
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
178 mm
Höhe inkl. Pole:
64 mm
Breite:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bleiakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,60*
€ 36,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,47*
€ 37,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,32*
€ 44,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.