| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35467968 Herst.-Nr.: 303813 EAN/GTIN: 9010238193055 |
| |
|
| | |
| Meldeschalter 1 W, fürIZM - SR IZM-LCS-SR-1 Hilfsschalter, Meldeschalter Einschaltbereit, verwendbar für: IZM63 , IN63 , für interne Verdrahtung mit Einschaltmagnet Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht oben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 309,27* | € 357,83* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,60* | € 358,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,49* | € 372,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 334,52* | € 385,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 353,18* | € 405,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|