Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 450 A, AC 660 V TTM450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35468877
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TTM450
EAN/GTIN:
     5996516026687
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
Sicherung mit Schraublaschen

Sicherungseinsatz 450 A, AC 660 V TTM450

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
450 A
AC 660 V
DC 450 V
BS88/C2
74 x 210 mm
gL/gG
BS
zentrale Anschraublaschen
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
C2
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsspannung DC:
450 V
Bemessungsstrom:
450 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung eaton, hh sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,91*
€ 178,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,89*
€ 183,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,30*
€ 189,59*
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 191,49*
€ 5,95*
ab € 175,77*
€ 207,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.