Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLU-Fassung E27 sw mit Einwegschrauben 740.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ILLU-Fassung E27 sw mit Einwegschrauben 740.000
ILLU-Fassung E27 sw mit Einwegschrauben 740.000
Artikel-Nr.:
     3517I-35475095
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.000
EAN/GTIN:
     4016514009725
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

ILLU-Fassung E27 sw mit Einwegschrauben 740.000

Illu - Fassung E27 mit Einwegschrauben max. 40W Schutzklasse II, einzeln verpackt in Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Bügel:
nein
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
1
€ 6,40*
ab € 0,59*
€ 0,95*
4 Tage
649
1
€ 4,95*
ab € 0,5987*
€ 0,9587*
1
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,08*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,67*
€ 1,08*
2 Tage
197
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.