Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x1,5 1600300/100


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
NSGAFÖU 1,8/3kV 1x1,5 1600300/100
Artikel-Nr.:
     3517I-35695749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600300/100
EAN/GTIN:
     4044774649788
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

NSGAFÖU 1,8/3kV 1x1,5 1600300/100

Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen. Kurzschlußfeste Leitung.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-25..90 °C
Nennspannung U:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,485*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6697* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 43,555*
€ 51,83045
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,075*
€ 51,25925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,705*
€ 48,43895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,495*
€ 46,99905
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 33,485*
€ 39,84715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.