Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 12,7/4,0mm/5,5m PIG1204-0-D (VE5,5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35800057
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017200R0048
EAN/GTIN:
     5414363106265
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 12,7/4,0mm/5,5m PIG1204-0-D (VE5,5m)

PIG, sehr flexibeler Schrumpfschlauch fuer stark konturierte Komponenten, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +90 GradC, Laenge 5.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12,7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
5,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,45791*
€ 22,47791*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,48*
€ 22,58*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,4994*
€ 23,0234*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,5371*
€ 26,6271*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,37*
€ 26,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
1 Packung enthält 5,5 Meter (ab € 2,99637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.