Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PIG 1204-0-D Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 12.70mm 4mm Schrumpfrate:3:1 5.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13670
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PIG 1204-0-D
EAN/GTIN:
     5414363106265
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Dünnwandiger Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung. Lieferung in stapelbaren Boxen für vereinfachte Lagerhaltung.
Features:
5.5 m
Schrumpfrate: 3:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 12.70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5.5 m
Herst.-Teilenr.:
PIG 1204-0-D
Typ:
PIG 1204-0-D
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + beständig gegen Chemikalien
Schrumpfrate:
3:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
12.70 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: ABB, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,30791*
€ 22,56791*
€ 5,46*
ab € 16,55*
€ 22,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,4794*
€ 23,1034*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,5971*
€ 26,7671*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,32*
€ 26,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.