Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch Twist-In 05


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Artikel-Nr.:
     3517I-35854804
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01000
EAN/GTIN:
     4031026404219
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Geflechtschlauch Twist-In 05

Selbstschließende Hülle aus robustem Polyester. Bietet sehr guten Schutz vor Abrieb. Schnelle und einfache Montage und Demontage . Ideal für die Nachrüstung. Ermöglicht Inspektion und Wartung. Helagaine Twist-In findet Verwendung bei der Fertigung von industriellen Maschinen, Elektronik, Elektrotechnik sowie in der Automobilindustrie.Twist-In ist verfügbar in den praktischen 2- und 5-m-Längen und ist der perfekte Kabelschutz z.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Temperatur:
-50..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 2,53*
Lager 3517
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1678*
€ 2,5478*
14 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 2,57*
18 Tage
unbekannt
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 2,63*
22 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 2,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 2,5478*
€ 3,03188
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,1678*
€ 2,57968
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 382,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 182,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.