Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

170-01000 TWIST-IN 05


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Selbstschließender Schlauch, 4 - 5 mm, PET, schwarz, 150 m
Artikel-Nr.:
     721-01437344
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01000
EAN/GTIN:
     4031026404219
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Selbstschließende Hülle aus robustem Polyester. Bietet sehr guten Schutz vor Abr
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, geflechtschlauch polyester, kabelschlauch, Flechtschlauch, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Hellermann, HellermannTyton, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, offene mechanische Schutzschlauch, offener Geflechtschlauch, offener mechanischer Schutzschlauch, Rundgeflechtschlauch, selbsteinrollender Geflechtschlauch, selbstschließend, selbstschließender Geflechtschlauch, Strumpf, Tyton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 2,57*
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1578*
€ 2,5778*
10 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 2,60*
18 Tage
unbekannt
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 2,65*
21 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 2,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 385,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 246,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.