Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formteil 206-1-G-WM250-POX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-35856948
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-06185
EAN/GTIN:
     5022660444425
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Formteil 206-1-G-WM250-POX-BK

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Isolierung von Spleißen nach VG-Norm. Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
41 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 12,64*
€ 14,25*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 14,39*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,171*
€ 15,811*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,63*
€ 16,28*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,811*
€ 18,81509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,861*
€ 17,68459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,171*
€ 15,67349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.