Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 316/13 NEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring 316/13 NEO
Dichtring 316/13 NEO
Maßzeichnung (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35861239
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     316/13 NEO
EAN/GTIN:
     4024092043802
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 13x20x2

Dichtring 316/13 NEO

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
20,4 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
7 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0675*
€ 0,1141*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0708*
€ 0,1169*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0858*
€ 0,1223*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1169*
€ 0,1391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1093*
€ 0,1301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,1109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.