Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1, weiß TCGT3-1WHPO-X WH176


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar weiß 3/1 176m/Box = 8 Rollen
Artikel-Nr.:
     3517I-35862987
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-30351
EAN/GTIN:
     4031026540887
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 3:1, weiß TCGT3-1WHPO-X WH176

Schrumpfrate 3:1. Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm. Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,56 mm
Länge:
22 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
Frei Haus
ab € 82,34402*
€ 93,08398*
1
€ 8,95*
ab € 74,63*
€ 93,50*
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 83,1358*
€ 93,79568*
17 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 85,43018*
€ 96,37012*
16 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 87,2102*
€ 99,30008*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 93,08398*
€ 110,76994
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,124*
€ 108,43756
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,34402*
€ 97,98938
pro Paket
1 Paket enthält 22 Meter (ab € 3,74291* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 744,67184* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.897,98*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.910,13*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 780,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.