Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann TCGT3-1WH PO-X WH 176 Wärmeschrumpfschlauch TCGT-3-1 553-30351


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0428690
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-30351
EAN/GTIN:
     4031026540887
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellerman schrumpfschlauch 3mm
hellermanntyton schrumpfschlauch
Schrumpfrate 3:1. Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm. Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann. Dieser Schrumpfschlauch eignet sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen im Schaltschrankbau, in der Automatisationstechnik, Medizintechnik und in der Kabelkonfektion. Er wird auf handlichen Rollen geliefert. Diese passen optimal in die von HellermannTyton angebotenen Drucksysteme. Werden Schlauchzuschnitte benötigt, ist dies problemlos mit dem optionalen Schneide- oder Perforationsmesser möglich.
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch 3 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 68,22*
€ 85,65*
8
Frei Haus
ab € 82,81394*
€ 92,91392*
Lager 4147
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 83,32566*
€ 93,62562*
19 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 85,61014*
€ 96,19016*
15 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 84,11018*
€ 96,93002*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 93,62562*
€ 111,41449
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,43574*
€ 108,80853
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,32566*
€ 99,15754
pro Paket
1 Paket enthält 22 Meter (ab € 3,78753* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 749,00496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.895,79*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.920,63*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 778,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.