Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG16 316 CD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring PG16 316 CD
Dichtring PG16 316 CD
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35866515
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     316 CD
EAN/GTIN:
     4024092042270
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg16

Dichtring PG16 316 CD

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, asbestfrei, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, jacob dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,42*
€ 6,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,325*
€ 6,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.