Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 3x15,3x8,5 WJ-RD 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring 3x15,3x8,5 WJ-RD 13
Dichtring 3x15,3x8,5 WJ-RD 13
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-35867702
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-RD 13
EAN/GTIN:
     4024092041785
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring 3x15,3x8,5 WJ-RD 13

Reduzier-Dichtring für kleine Kabel, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15,3 mm
Innendurchmesser:
9,3 mm
Stärke:
8,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13,5
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1463*
€ 0,1994*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,143*
€ 0,222*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1872*
€ 0,2472*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.